GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 22 mm

Art.-nr.: 234000 22
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 2×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Power Drill
Nominel ⌀ D 22
Boredybde for vendeplattebor op til 2×D
Skaft ISO 9766
Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Nyttelængde L1 44 mm
Udhængslængde LA 63 mm
Skaft-⌀ Ds 25 mm
Skaftlængde Ls 56 mm
Maks. justeringsgrænse Vmax 0,25 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 070306
Vendeplatteskruesæt 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Antal skær Z 1
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 234000 22
EAN/GTIN 4045197739711
Producentnummer 234000 22

Betegnelse

Udførelse:

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.
Boringstolerance: −0,1 / +0,3 mm

Beskrivelse:

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

Passer til:

Vendeplatter SOGX 070306.

Bemærk:

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 22 mm

GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 22 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.726,66  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.071,07  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2.190,27  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 1 1 1
Nominel ⌀ D 22 22 22
Skaft-⌀ Ds 25 25 25
Vendeplatteskruesæt 239700 6IP1 (1,0 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm) 232980 3 (TX7, 0,8 Nm)
Spåntagningsstrategi HPC MTC HPC
Nyttelængde L1 44 44 47
Udhængslængde LA 63 68 66

Egnede produkter

Vendeplatter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven