GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 14mm

Art.-nr.: 234005 14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 3×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Power Drill
Nominel ⌀ D 14
Boredybde for vendeplattebor op til 3×D
Skaft ISO 9766
Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Nyttelængde L1 42 mm
Udhængslængde LA 55 mm
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Skaftlængde Ls 50 mm
Maks. justeringsgrænse Vmax 0,25 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 050204
Vendeplatteskruesæt 239700 5IP (0,38 Nm)
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Antal skær Z 1
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 234005 14
EAN/GTIN 4045197695987
Producentnummer 234005 14

Betegnelse

Udførelse:

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.
Boringstolerance: −0,1 / +0,3 mm

Beskrivelse:

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

Passer til:

Vendeplatter SOGX 050204.

Bemærk:

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 14mm

GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 14mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2.637,26  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
2.102,66  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
3.173,66  DKK
plus moms plus fragt
Boredybde for vendeplattebor op til 3×D 3×D 3×D
Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget buet; Betinget pakkeboring; Betinget skrå forboring; Betinget skrå forboring
Indvendig køling ja ja ja
Nominel ⌀ D 14 14 14
Skaft ISO 9766 ISO 9766 ABS
Nyttelængde L1 42 mm 45 mm 42 mm
Produkttype Vendeplattebor Vendeplattebor Vendeplattebor

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven