SOGX 050204 INOX

Art.-nr.: 234036 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    114,65  DKK / styk
  • fra 10 styk
    95,58  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
345 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 050204
    Serie Power Drill
    Type INOX
    Type HB6640
    Skæremateriale HM
    Tilspænding f 0,05 - 0,1 mm/o
    Antal skift/skær 4
    Produkttype Vendeskærsplatte til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 234036 INOX
    EAN/GTIN 4045197697660
    Producentnummer 234036 INOX

    Anvendelsestabel

    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    75
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Passer til:

    GARANT Power Drill nr. 234000234025.

    Anbefaling:

    Ved forboring med holder nr. 234015 og nr. 234025 reduceres tilspændingen til 70 %.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven