{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Drill | |
Nominel ⌀ D | 16 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 80 mm | |
Udhængslængde LA | 96 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 050204 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 5IP (0,38 Nm) | |
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 234015 16 | |
EAN/GTIN | 4045197697035 | |
Producentnummer | 234015 16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |