• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 5×D, ⌀ DC m7: 19mm

Art.-nr.: 234015 19
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Boredybde for vendeplattebor op til: 5×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Power Drill
Nominel ⌀ D 19
Boredybde for vendeplattebor op til 5×D
Skaft ISO 9766
Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Nyttelængde L1 95 mm
til tomme-⌀ 3/4 tommer
Udhængslængde LA 113 mm
Skaft-⌀ Ds 25 mm
Skaftlængde Ls 56 mm
Maks. justeringsgrænse Vmax 0,25 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 060305
Vendeplatteskruesæt 239700 6IP2 (0,6 Nm)
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Antal skær Z 1
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 234015 19
EAN/GTIN 4045197697097
Producentnummer 234015 19
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.
Boringstolerance: −0,1 / +0,35 mm

Beskrivelse:

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

Passer til:

Vendeplatter SOGX 060305.

Anbefaling:

Ved forboring reduceres tilspændingen til 70 %.

Bemærk:

Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven