SOGX 070306 INOX

Art.-nr.: 234056 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    129,11  DKK / styk
  • fra 10 styk
    107,58  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
322 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 070306
Serie Power Drill
Type INOX
Type HB6640
Skæremateriale HM
Tilspænding f 0,06 - 0,12 mm/o
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 234056 INOX
EAN/GTIN 4045197697745
Producentnummer 234056 INOX

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

GARANT Power Drill nr. 234000234025.

Anbefaling:

Ved forboring med holder nr. 234015 og nr. 234025 reduceres tilspændingen til 70 %.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven