{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Drill | |
Nominel ⌀ D | 22 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 88 mm | |
Udhængslængde LA | 107 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 070306 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 234010 22 | |
EAN/GTIN | 4045197740328 | |
Producentnummer | 234010 22 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 22 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
3.546,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
2.920,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
2.496,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | ja | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 070306 | WOEX 040304 | SOMT070308 / XOMT070305 |
Nominel ⌀ D | 22 | 22 | 22 |
Skaft | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Nyttelængde L1 | 88 | 88 | 91 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |
Udhængslængde LA | 107 | 112 | 110 |