{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Drill | |
Nominel ⌀ D | 18 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 72 mm | |
Udhængslængde LA | 89 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 060305 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 234010 18 | |
EAN/GTIN | 4045197740243 | |
Producentnummer | 234010 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 4×D, ⌀ DC m7: 18mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
3.337,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2.749,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
134 styk på lager
2358,19 DKK
1.370,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
4.149,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 1 | 2 |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 060305 | WOEX 030204 | SOMT06T205 / XOMT06T204 | SOGX 060305 |
Vendeplatteskruesæt | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Nyttelængde L1 | 72 mm | 72 mm | 75 mm | 90 mm |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |
Udhængslængde LA | 89 mm | 96 mm | 92 mm | 121 mm |