{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Drill | |
Nominel ⌀ D | 27 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 108 mm | |
til tomme-⌀ | 1 1/16 tommer | |
Udhængslængde LA | 130 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 100408 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 234010 27 | |
EAN/GTIN | 4045197740472 | |
Producentnummer | 234010 27 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 27 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
3.955,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
3.128,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.774,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 1 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 100408 | WOEX 05T304 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nominel ⌀ D | 27 | 27 | 27 |
Skaft | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Vendeplatteskruesæt | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |
Udhængslængde LA | 130 | 132 | 134 |