• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

SOGX 130511, HB6640, Type: INOX

Art.-nr.: 234096 INOX
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    154,44  DKK / styk
  • fra 10 styk
    128,66  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
357 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 130511
Serie Power Drill
Type INOX
Type HB6640
Skæremateriale HM
Tilspænding f 0,08 - 0,18 mm/o
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 234096 INOX
EAN/GTIN 4045197697905
Producentnummer 234096 INOX
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

GARANT Power Drill nr. 234000234025.

Anbefaling:

Ved forboring med holder nr. 234015 og nr. 234025 reduceres tilspændingen til 70 %.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven