SOGX 100408 UNI

Art.-nr.: 234072 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    139,54  DKK / styk
  • fra 10 styk
    116,22  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
297 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 100408
Serie Power Drill
Type UNI
Type HB6535
Skæremateriale HM
Tilspænding f 0,08 - 0,16 mm/o
Antal skift/skær 4
Belægning TiN
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 234072 UNI
EAN/GTIN 4062406084325
Producentnummer 234072 UNI

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

GARANT Power Drill nr. 234000234025.

Anbefaling:

Ved forboring med holder nr. 234015 og nr. 234025 reduceres tilspændingen til 70 %.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven