{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominel ⌀ D | 22 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 91 mm | |
Udhængslængde LA | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Vendeplatteskruesæt | 232980 3 (TX7, 0,8 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 166 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235010 22 | |
EAN/GTIN | 4062406253493 | |
Producentnummer | 235010 22 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 4×D, ⌀ DC m7: 22mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
2.496,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
2.920,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
3.546,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 1 |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | 4×D | 4×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT070308 / XOMT070305 | WOEX 040304 | SOGX 070306 |
Nominel ⌀ D | 22 | 22 | 22 |
Skaft | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Vendeplatteskruesæt | 232980 3 (TX7, 0,8 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |