{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Drill | |
Nominel ⌀ D | 23 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 69 mm | |
Udhængslængde LA | 89 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 080407 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 234005 23 | |
EAN/GTIN | 4045197696564 | |
Producentnummer | 234005 23 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 23mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
3.024,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
2.431,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
3.426,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 2 |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | 3×D | 3×D |
Nominel ⌀ D | 23 | 23 | 23 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Vendeplatteskruesæt | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 3 (TX7, 0,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Nyttelængde L1 | 69 mm | 72 mm | 69 mm |
Udhængslængde LA | 89 mm | 93 mm | 101 mm |