{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Drill | |
Nominel ⌀ D | 15 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 45 mm | |
til tomme-⌀ | 19/32 tommer | |
Udhængslængde LA | 59 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 050204 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 5IP (0,38 Nm) | |
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 234005 15 | |
EAN/GTIN | 4045197696403 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 15 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.607,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
2.123,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | 3×D |
Indvendig køling | ja | ja |
Nominel ⌀ D | 15 | 15 |
Skaft-⌀ Ds | 20 | 20 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Nyttelængde L1 | 45 | 48 |