{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Drill | |
Nominel ⌀ D | 41 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 82 mm | |
Udhængslængde LA | 111 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Skaftlængde Ls | 68 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 130511 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 234000 41 | |
EAN/GTIN | 4045197740090 | |
Producentnummer | 234000 41 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 41 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
3.650,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
2.339,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boranvendelse | Betinget centrerboring ;Betinget skrå forboring ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring | Centrerboring ;Skrå forboring ;Betinget tværboring ;Fordybning ;Skrå udgang ;Konveks |
Indvendig køling | ja | ja |
Nominel ⌀ D | 41 | 41 |
Vendeplatteskruesæt | 239700 20IP (6,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Spåntagningsstrategi | HPC | MTC |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |
Udhængslængde LA | 111 | 121 |