GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 26 mm

Art.-nr.: 234000 26
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 2×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Power Drill
    Nominel ⌀ D 26
    Boredybde for vendeplattebor op til 2×D
    Skaft ISO 9766
    Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
    Indvendig køling ja
    Spåntagningsstrategi HPC
    Nyttelængde L1 52 mm
    Udhængslængde LA 73 mm
    Skaft-⌀ Ds 32 mm
    Skaftlængde Ls 60 mm
    Maks. justeringsgrænse Vmax 0,25 mm
    ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 080407
    Vendeplatteskruesæt 239700 8IP (1,3 Nm)
    Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant HB6810; HB6535; HB6640; HB630
    Antal skær Z 1
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 234000 26
    EAN/GTIN 4045197739797
    Producentnummer 234000 26

    Betegnelse

    Udførelse:

    De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.
    Boringstolerance: −0,1 / +0,3 mm

    Beskrivelse:

    Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

    Passer til:

    Vendeplatter SOGX 080407.

    Bemærk:

    Flere mellemstørrelser fås i 1/10-mål på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Sammenlign med lignende produkter

    Denne artikel


    Anbefalinger


    GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 26 mm

    GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 26 mm

    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    2 styk på lager
    2.845,86  DKK
    plus moms plus fragt
    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    29 styk på lager
    2.331,82  DKK
    plus moms plus fragt
    Antal skær Z 1 1
    Boranvendelse Betinget centrerboring ;Betinget skrå forboring ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring Betinget centrerboring ;Betinget buet ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring
    ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 080407 SOMT093608 / XOMT093605
    Vendeplatteskruesæt 239700 8IP (1,3 Nm) 232980 4 (TX9;1,2Nm)
    Spåntagningsstrategi HPC HPC
    Serie Power Drill HOLEX Pro
    Produkttype Vendeplattebor Vendeplattebor

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven