{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Drill | |
Nominel ⌀ D | 42 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 84 mm | |
til tomme-⌀ | 1 21/32 tommer | |
Udhængslængde LA | 113 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Skaftlængde Ls | 68 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 130511 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 234000 42 | |
EAN/GTIN | 4045197740113 | |
Producentnummer | 234000 42 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 2×D, ⌀ DC m7: 42mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
3.650,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
2.339,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 130511 | WOEX 06T304 |
Skaft | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Skaft-⌀ Ds | 40 mm | 32 mm |
Vendeplatteskruesæt | 239700 20IP (6,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Spåntagningsstrategi | HPC | MTC |
til tomme-⌀ | 1 21/32 tommer | 1 21/32 tommer |