SOGX 080407 ST1400

Art.-nr.: 234064 ST1400
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    131,34  DKK / styk
  • fra 10 styk
    109,51  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
429 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 080407
    Serie Power Drill
    Type ST1400
    Type HB6530
    Skæremateriale HM
    Tilspænding f 0,08 - 0,16 mm/o
    Antal skift/skær 4
    Produkttype Vendeskærsplatte til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 234064 ST1400
    EAN/GTIN 4045197697776
    Producentnummer 234064 ST1400

    Anvendelsestabel

    Stål < 900 N/mm²
    P
    230
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    190
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    160
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Passer til:

    GARANT Power Drill nr. 234000234025.

    Anbefaling:

    Ved forboring med holder nr. 234015 og nr. 234025 reduceres tilspændingen til 70 %.

    Bemærk:

    Må ikke anvendes som indvendigt skær (til indvendigt skær kræves = skærematerialetype HB630).

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven