{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominel ⌀ D | 22 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 47 mm | |
Udhængslængde LA | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Vendeplatteskruesæt | 232980 3 (TX7, 0,8 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 122 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235000 22 | |
EAN/GTIN | 4062406252823 | |
Producentnummer | 235000 22 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 22 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2.190,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.071,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
2.726,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 1 |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring |
Nominel ⌀ D | 22 | 22 | 22 |
Skaft | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Skaftlængde Ls | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Spåntagningsstrategi | HPC | MTC | HPC |