{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominel ⌀ D | 33 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 69 mm | |
Udhængslængde LA | 97 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,35 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Vendeplatteskruesæt | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 157 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235000 33 | |
EAN/GTIN | 4062406252953 | |
Producentnummer | 235000 33 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 33 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
2.584,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.249,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
3.210,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Nominel ⌀ D | 33 | 33 | 33 |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | 32 mm | 40 mm |
Skaftlængde Ls | 60 mm | 60 mm | 68 mm |
Vendeplatteskruesæt | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Nyttelængde L1 | 69 mm | 66 mm | 66 mm |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |