{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominel ⌀ D | 15 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 73 mm | |
til tomme-⌀ | 1 3/8 tommer | |
Udhængslængde LA | 101 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,35 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Vendeplatteskruesæt | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 157 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235000 35 | |
EAN/GTIN | 4062406252977 | |
Producentnummer | 235000 35 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 35 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
2.763,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
3.382,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | 2×D |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT110408 / XOMT110406 | SOGX 110509 |
Skaft-⌀ Ds | 32 | 40 |
Skaftlængde Ls | 60 | 68 |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |
til tomme-⌀ | 1 3/8 | 1 3/8 |
Udhængslængde LA | 101 | 96 |