{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominel ⌀ D | 32 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 67 mm | |
Udhængslængde LA | 94 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,35 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Vendeplatteskruesæt | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 154 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235000 32 | |
EAN/GTIN | 4062406252946 | |
Producentnummer | 235000 32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
2.607,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
3.173,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | 2×D |
Boranvendelse | Betinget centrerboring ;Betinget buet ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring | Betinget centrerboring ;Betinget skrå forboring ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT110408 / XOMT110406 | SOGX 110509 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlængde Ls | 60 | 68 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |