{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominel ⌀ D | 16 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 35 mm | |
Udhængslængde LA | 51 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
Vendeplatteskruesæt | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 101 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235000 16 | |
EAN/GTIN | 4062406252755 | |
Producentnummer | 235000 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.018,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.473,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boranvendelse | Betinget centrerboring ;Betinget buet ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring | Betinget centrerboring ;Betinget skrå forboring ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT05T204 / XOMT05T204 | SOGX 050204 |
Nominel ⌀ D | 16 | 16 |
Skaft-⌀ Ds | 20 | 20 |
Skaftlængde Ls | 50 | 50 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |