{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominel ⌀ D | 26,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 55 mm | |
Udhængslængde LA | 77 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Vendeplatteskruesæt | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 137 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235000 26,5 | |
EAN/GTIN | 4062406252885 | |
Producentnummer | 235000 26,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 26,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2.314,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.249,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.875,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 1 |
Nominel ⌀ D | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Skaftlængde Ls | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Vendeplatteskruesæt | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Nyttelængde L1 | 55 mm | 54 mm | 54 mm |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |