{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominel ⌀ D | 14 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 45 mm | |
Udhængslængde LA | 60 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
Vendeplatteskruesæt | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235005 14 | |
EAN/GTIN | 4062406253035 | |
Producentnummer | 235005 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 14mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
2.102,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.637,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT05T204 / XOMT05T204 | SOGX 050204 |
Nominel ⌀ D | 14 | 14 |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm |
Skaftlængde Ls | 50 mm | 50 mm |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |