{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominel ⌀ D | 24 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 75 mm | |
Udhængslængde LA | 97 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Vendeplatteskruesæt | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 157 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235005 24 | |
EAN/GTIN | 4062406253172 | |
Producentnummer | 235005 24 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 24 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.431,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
3.024,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Vendeplatteskruesæt | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Nyttelængde L1 | 75 | 72 |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |
Udhængslængde LA | 97 | 92 |