{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominel ⌀ D | 19,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 60 mm | |
Udhængslængde LA | 77 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Vendeplatteskruesæt | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235005 19,5 | |
EAN/GTIN | 4062406253110 | |
Producentnummer | 235005 19,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 19,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
2.321,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.883,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT06T205 / XOMT06T204 | SOGX 070306 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlængde Ls | 56 mm | 56 mm |
Vendeplatteskruesæt | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Nyttelængde L1 | 60 mm | 60 mm |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |
Udhængslængde LA | 77 mm | 78 mm |