{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Sorozat | HOLEX Pro | |
Névleges ⌀ D | 30 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 93 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 120 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,35 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Váltólapka csavar készlet | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 180 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235005 30 | |
EAN/GTIN | 4062406253264 | |
Producentnummer | 235005 30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 30 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.584,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
439,62 €
plus moms
plus fragt
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | 3×D |
Névleges ⌀ D | 30 | 30 |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szárhossz Ls | 60 | 60 |
Váltólapka csavar készlet | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Hasznos hossz L1 | 93 | 90 |