HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 27 mm

Art.-nr.: 235005 27
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 3×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HOLEX Pro
Nominel ⌀ D 27
Boredybde for vendeplattebor op til 3×D
Skaft ISO 9766
Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Nyttelængde L1 84 mm
til tomme-⌀ 11/16 tommer
Udhængslængde LA 107 mm
Skaft-⌀ Ds 32 mm
Skaftlængde Ls 60 mm
Maks. justeringsgrænse Vmax 0,3 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT093608 / XOMT093605
Vendeplatteskruesæt 232980 4 (TX9;1,2Nm)
Antal skær Z 1
Samlet længde L 167 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 235005 27
EAN/GTIN 4062406253226
Producentnummer 235005 27

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.
Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.
Boringstolerance: -0,1 / +0,25 mm

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 235030235082.
Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige VPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige VPL-sæde.

Leveringsomfang:

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

Downloads og dokumenter

Compare with similar products

This article


Recommendations


HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 27 mm

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 27 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.607,47  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
3.173,66  DKK
plus moms plus fragt
Boredybde for vendeplattebor op til 3×D 3×D
Nominel ⌀ D 27 27
Skaft-⌀ Ds 32 32
Skaftlængde Ls 60 60
Vendeplatteskruesæt 232980 4 (TX9;1,2Nm) 239700 10IP (2,8 Nm)
Produkttype Vendeplattebor Vendeplattebor
Udhængslængde LA 107 103

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    ⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven