{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominel ⌀ D | 25 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 78 mm | |
Udhængslængde LA | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Vendeplatteskruesæt | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 160 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235005 25 | |
EAN/GTIN | 4062406253196 | |
Producentnummer | 235005 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.431,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
3.024,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | 3×D |
Indvendig køling | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT093608 / XOMT093605 | SOGX 080407 |
Nominel ⌀ D | 25 | 25 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |