XOMT110406 UNI

Art.-nr.: 235072 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    106,38  DKK / styk
  • fra 10 styk
    88,65  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.339 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte XOMT110406
    Type HBD30
    Skæremateriale HM
    Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,06 - 0,16
    Antal skift/skær 4
    Belægning TiAlN
    Produkttype Vendeskærsplatte til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 235072 UNI
    EAN/GTIN 4062406253967
    Producentnummer 235072 UNI

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    160
    Stål < 750 N/mm²
    P
    150
    Stål < 900 N/mm²
    P
    140
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    120
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    100
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG (G)
    K
    130
    CuZn
    N
    220
    Uni
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Centrumskæret centrerer boret hurtigt og sikkert. Det udvendige skær giver en fremragende spånkontrol.

    Anvendelse:

    SOMT-vendeplatter kun på det udvendige skær. XOMT-vendeplatter kun på centrumskæret.

    Passer til:

    HOLEX Pro Drill nr. 235000235010.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven