{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominel ⌀ D | 32 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 131 mm | |
Udhængslængde LA | 158 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,35 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Vendeplatteskruesæt | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 218 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235010 32 | |
EAN/GTIN | 4062406253639 | |
Producentnummer | 235010 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
3.029,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
3.128,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
4.291,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 1 |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT110408 / XOMT110406 | WOEX 05T304 | SOGX 110509 |
Nominel ⌀ D | 32 | 32 | 32 |
Skaft | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Nyttelængde L1 | 131 | 128 | 128 |
Udhængslængde LA | 158 | 157 | 152 |