HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 24 mm

Art.-nr.: 235010 24
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 4×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HOLEX Pro
Nominel ⌀ D 24
Boredybde for vendeplattebor op til 4×D
Skaft ISO 9766
Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Nyttelængde L1 99 mm
Udhængslængde LA 121 mm
Skaft-⌀ Ds 32 mm
Skaftlængde Ls 60 mm
Maks. justeringsgrænse Vmax 0,3 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT093608 / XOMT093605
Vendeplatteskruesæt 232980 4 (TX9;1,2Nm)
Antal skær Z 1
Samlet længde L 181 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 235010 24
EAN/GTIN 4062406253523
Producentnummer 235010 24

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.
Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.
Boringstolerance: -0,05 / +0,3 mm

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 235030235082.
Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige VPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige VPL-sæde.

Leveringsomfang:

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

Anbefaling:

Ved forboring reduceres tilspændingen til 70 %.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 24 mm

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 24 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
2.591,82  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
2.920,36  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
3.672,80  DKK
plus moms plus fragt
Indvendig køling ja ja ja
Nominel ⌀ D 24 24 24
Skaft ISO 9766 DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766
Vendeplatteskruesæt 232980 4 (TX9;1,2Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm)
Nyttelængde L1 99 96 96
Produkttype Vendeplattebor Vendeplattebor Vendeplattebor
Udhængslængde LA 121 120 116

Egnede produkter

Vendeplatter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven