{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominel ⌀ D | 28 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 115 mm | |
Udhængslængde LA | 139 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Vendeplatteskruesæt | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 199 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235010 28 | |
EAN/GTIN | 4062406253585 | |
Producentnummer | 235010 28 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 4×D, ⌀ DC m7: 28mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
2.774,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
3.128,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
3.955,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | ja | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT093608 / XOMT093605 | WOEX 05T304 | SOGX 100408 |
Nominel ⌀ D | 28 | 28 | 28 |
Vendeplatteskruesæt | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Nyttelængde L1 | 115 mm | 112 mm | 112 mm |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |
Udhængslængde LA | 139 mm | 136 mm | 134 mm |