{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominel ⌀ D | 29 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 119 mm | |
Udhængslængde LA | 143 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Vendeplatteskruesæt | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 203 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235010 29 | |
EAN/GTIN | 4062406253592 | |
Producentnummer | 235010 29 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 29 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.774,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
3.128,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
3.955,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | 4×D | 4×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Nominel ⌀ D | 29 | 29 | 29 |
Skaft | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Vendeplatteskruesæt | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Nyttelængde L1 | 119 | 116 | 116 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |