{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominel ⌀ D | 19 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 79 mm | |
til tomme-⌀ | 3/4 tommer | |
Udhængslængde LA | 96 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Vendeplatteskruesæt | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 152 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235010 19 | |
EAN/GTIN | 4062406253455 | |
Producentnummer | 235010 19 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 19 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
2.358,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.749,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
3.337,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 1 |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | 4×D | 4×D |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT06T205 / XOMT06T204 | WOEX 030204 | SOGX 060305 |
Nominel ⌀ D | 19 | 19 | 19 |
Nyttelængde L1 | 79 | 76 | 76 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |
Udhængslængde LA | 96 | 100 | 94 |