HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 17 mm

Art.-nr.: 235010 17
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 4×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie HOLEX Pro
    Nominel ⌀ D 17
    Boredybde for vendeplattebor op til 4×D
    Skaft ISO 9766
    Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
    Indvendig køling ja
    Spåntagningsstrategi HPC
    Nyttelængde L1 71 mm
    Udhængslængde LA 87 mm
    Skaft-⌀ Ds 25 mm
    Skaftlængde Ls 56 mm
    Maks. justeringsgrænse Vmax 0,25 mm
    ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT06T205 / XOMT06T204
    Vendeplatteskruesæt 232980 2 (TX7;0,8Nm)
    Antal skær Z 1
    Samlet længde L 143 mm
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 235010 17
    EAN/GTIN 4062406253417
    Producentnummer 235010 17

    Betegnelse

    Udførelse:

    HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.
    Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.
    Boringstolerance: -0,05 / +0,3 mm

    Anvendelse:

    Med vendeplatter nr. 235030235082.
    Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige VPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige VPL-sæde.

    Leveringsomfang:

    Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

    Anbefaling:

    Ved forboring reduceres tilspændingen til 70 %.

    Downloads og dokumenter

    Sammenlign med lignende produkter

    Denne artikel


    Anbefalinger


    HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 17 mm

    HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 17 mm

    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    9 styk på lager
    2.376,52  DKK
    plus moms plus fragt
    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    9 styk på lager
    3.300,31  DKK
    plus moms plus fragt
    Antal skær Z 1 1
    Boranvendelse Betinget centrerboring ;Betinget buet ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring Betinget centrerboring ;Betinget skrå forboring ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring
    Indvendig køling ja ja
    Skaft ISO 9766 ISO 9766
    Vendeplatteskruesæt 232980 2 (TX7;0,8Nm) 239700 6IP2 (0,6 Nm)
    Produkttype Vendeplattebor Vendeplattebor
    Udhængslængde LA 87 85

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven