{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 42 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Nyttelængde L1 | 84 mm | |
til tomme-⌀ | 1 21/32 tommer | |
Udhængslængde LA | 123 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 1,5 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 06T304 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 183 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 232298 42 | |
EAN/GTIN | 4045197677150 | |
Producentnummer | 232298 42 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Vendeplattekorthulsbor kombiskaft 42 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
2.339,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
3.650,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 06T304 | SOGX 130511 |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Vendeplatteskruesæt | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Spåntagningsstrategi | MTC | HPC |
Nyttelængde L1 | 84 | 84 |
til tomme-⌀ | 1 21/32 | 1 21/32 |