WOEX 06T304 E INOX

Art.-nr.: 232770 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    114,65  DKK / styk
  • fra 10 styk
    95,58  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
285 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Spåntagningsstrategi: MTC

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 06T304 E
    Type HB7635
    Skæremateriale HM
    Spåntagningsstrategi MTC
    Tilspænding f 0,12 mm/o
    Antal skift/skær 3
    Produkttype Vendeskærsplatte til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 232770 INOX
    EAN/GTIN 4045197346698
    Producentnummer 232770 INOX

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    275
    Stål < 750 N/mm²
    P
    275
    Stål < 900 N/mm²
    P
    215
    INOX < 900 N/mm²
    M
    165
    INOX > 900 N/mm²
    M
    165
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Passer til:

    GARANT-vendeplattekorthulsbor nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven