Vendeplattekorthulsbor kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 44mm

Art.-nr.: 232300 44
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 3×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boranvendelse: Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ D 44
Boredybde for vendeplattebor op til 3×D
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Boranvendelse Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Nyttelængde L1 132 mm
Udhængslængde LA 171 mm
Skaft-⌀ Ds 32 mm
Skaftlængde Ls 60 mm
Maks. justeringsgrænse Vmax 0,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 06T304
Vendeplatteskruesæt 239700 10IP (2,8 Nm)
Antal skær Z 1
Samlet længde L 231 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232300 44
EAN/GTIN 4045197346247
Producentnummer 232300 44

Betegnelse

Udførelse:

Høj stabilitet og optimal processikkerhed.

Anvendelse:

Til stående og roterende brug.
Til boring uden tilbagetrækningsridser og nøjagtig målfasthed (ca. ±0,1 mm).
Passer også til maskiner med lav drivkraft.Specielt til MTC- (Multi Task Cutting)brug på den nye generation af dreje-/fræsecentre (MTM).

Passer til:

Vendeplatter WOEX 06T304.

Bemærk:

VIGTIGT!
Når boret kommer igennem, falder der en skive af.
Fare for ulykker ved roterende emner.
Sørg for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
Trinværktøjer op til 2 trin kan leveres på forespørgsel i henhold til dine ønsker. (Mindste ordremængde: 2 stk.).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven