{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 19,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Nyttelængde L1 | 60 mm | |
Udhængslængde LA | 84 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 030204 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 140 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 232300 19,5 | |
EAN/GTIN | 4045197345950 | |
Producentnummer | 232300 19,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Vendeplattekorthulsbor kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 19,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2.346,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.190,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,25 mm | 0,25 mm |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | 3×D |
Boranvendelse | Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Nominel ⌀ D | 19,5 | 19,5 |
Vendeplatteskruesæt | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |
Nyttelængde L1 | 60 mm | 60 mm |