{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 19 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Nyttelængde L1 | 57 mm | |
Udhængslængde LA | 81 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 030204 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 115 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 232300 19 | |
EAN/GTIN | 4045197345943 | |
Producentnummer | 232300 19 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Vendeplattekorthulsbor kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 19mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
2.346,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.190,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 |
Indvendig køling | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Skaftlængde Ls | 56 mm | 50 mm |
Nyttelængde L1 | 57 mm | 57 mm |
Udhængslængde LA | 81 mm | 81 mm |