{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 18,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Nyttelængde L1 | 57 mm | |
Udhængslængde LA | 81 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 030204 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 115 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer |
232300 18,5
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4045197345936
Kopier |
|
Producentnummer |
232300 18,5
Kopier |
|
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |