{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 35 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Nyttelængde L1 | 70 mm | |
til tomme-⌀ | 1 3/8 tommer | |
Udhængslængde LA | 99 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,5 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 05T304 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 159 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 232298 35 | |
EAN/GTIN | 4045197677082 | |
Producentnummer | 232298 35 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Vendeplattekorthulsbor kombiskaft, 2×D, ⌀ DC m7: 35mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
2.249,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
3.419,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
2.737,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | 2×D | 2×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Nominel ⌀ D | 35 | 35 | 15 |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | 40 mm | 32 mm |
Skaftlængde Ls | 60 mm | 68 mm | 60 mm |
Spåntagningsstrategi | MTC | HPC | HPC |
til tomme-⌀ | 1 3/8 tommer | 1 3/8 tommer | 1 3/8 tommer |