Vendeplattekorthulsbor kombiskaft, 2×D, ⌀ DC m7: 24mm

Art.-nr.: 232298 24
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 2×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boranvendelse: Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ D 24
Boredybde for vendeplattebor op til 2×D
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Boranvendelse Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Nyttelængde L1 48 mm
Udhængslængde LA 72 mm
Skaft-⌀ Ds 25 mm
Skaftlængde Ls 56 mm
Maks. justeringsgrænse Vmax 0,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 040304
Vendeplatteskruesæt 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Antal skær Z 1
Samlet længde L 128 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232298 24
EAN/GTIN 4045197676962
Producentnummer 232298 24

Betegnelse

Udførelse:

Høj stabilitet og optimal processikkerhed.

Anvendelse:

Til stående og roterende brug.
Til boring uden tilbagetrækningsridser og nøjagtig målfasthed (ca. ±0,1 mm).
Passer også til maskiner med lav drivkraft.Specielt til MTC- (Multi Task Cutting)brug på den nye generation af dreje-/fræsecentre (MTM).

Passer til:

Vendeplatter WOEX 040304.

Bemærk:

VIGTIGT!
Når boret kommer igennem, falder der en skive af.
Fare for ulykker ved roterende emner.
Sørg for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
Trinværktøjer op til 2 trin kan leveres på forespørgsel i henhold til dine ønsker. (Mindste ordremængde: 2 stk.).

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Vendeplattekorthulsbor kombiskaft, 2×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 24mm

Vendeplattekorthulsbor kombiskaft, 2×D, ⌀ DC m7: 24mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.071,07  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.875,66  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2.314,39  DKK
plus moms plus fragt
Boredybde for vendeplattebor op til 2×D 2×D 2×D
Boranvendelse Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 040304 SOGX 080407 SOMT093608 / XOMT093605
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
Skaftlængde Ls 56 mm 60 mm 60 mm
Vendeplatteskruesæt 239700 6IP1 (1,0 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 232980 4 (TX9;1,2Nm)
Produkttype Vendeplattebor Vendeplattebor Vendeplattebor

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven