{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 32 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Nyttelængde L1 | 64 mm | |
Udhængslængde LA | 93 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 1 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 05T304 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 153 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 232298 32 | |
EAN/GTIN | 4045197677051 | |
Producentnummer | 232298 32 |