{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 17 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Nyttelængde L1 | 34 mm | |
Udhængslængde LA | 58 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,5 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 030204 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 108 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 232298 17 | |
EAN/GTIN | 4045197676399 | |
Producentnummer | 232298 17 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Vendeplattekorthulsbor kombiskaft, 2×D, ⌀ DC m7: 17mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
2.056,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.622,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
2.095,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 1 |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | 2×D | 2×D |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 030204 | SOGX 060305 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
Skaftlængde Ls | 50 mm | 50 mm | 56 mm |
Vendeplatteskruesæt | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Nyttelængde L1 | 34 mm | 34 mm | 37 mm |
Udhængslængde LA | 58 mm | 51 mm | 53 mm |