{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 18 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Nyttelængde L1 | 36 mm | |
Udhængslængde LA | 60 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,5 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 030204 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 232298 18 | |
EAN/GTIN | 4045197676900 | |
Producentnummer | 232298 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vendeplattekorthulsbor kombiskaft 18 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.056,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.622,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
2.095,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 1 |
Boranvendelse | Centrerboring ;Skrå forboring ;Betinget tværboring ;Fordybning ;Skrå udgang ;Konveks | Betinget centrerboring ;Betinget skrå forboring ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring | Betinget centrerboring ;Betinget buet ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring |
Nominel ⌀ D | 18 | 18 | 18 |
Skaft-⌀ Ds | 20 | 25 | 25 |
Vendeplatteskruesæt | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Spåntagningsstrategi | MTC | HPC | HPC |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |