{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 14 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Nyttelængde L1 | 28 mm | |
Udhængslængde LA | 52 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,5 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 030204 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 102 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 232298 14 | |
EAN/GTIN | 4045197676368 | |
Producentnummer | 232298 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Vendeplattekorthulsbor kombiskaft, 2×D, ⌀ DC m7: 14mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.056,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2.503,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.000,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 1 |
Boranvendelse | Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Vendeplatteskruesæt | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) | 232980 1 (TX6;0,4Nm) |
Nyttelængde L1 | 28 mm | 28 mm | 31 mm |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |