{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Udførelse | 1,5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Boring af pakker; Tværboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Nyttelængde L1 | 27 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
Iscar-artikelbetegnelse | DCN 180-027-25A-1.5D | |
Producentbetegnelse | DCN 180-027-25A-1.5D | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231702 18 | |
EAN/GTIN | 7291075290547 | |
Producentnummer | 3202500 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A 18
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.131,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.123,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.058,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2.204,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 18 ;18,9 | 18 ;18,99 | 18 ;24 | 18 ;24 |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekonus |
Nyttelængde L1 | 27 | 29 | 36 | 36 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |